作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19
本体質量(g)約60
全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱
コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m
バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh
照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)
連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)
防塵防水性能IP64
充電時間(時間)約2.0
明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)
照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
電圧(V)3.7×2セル=7.4
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
照射角65度広角タイプ
電球の種類LED
コンパクトなコード式ドリルドライバーです。小型・軽量です。白色LEDライト機能付きです。コード式で電源があればすぐ使えます。握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途穴あけ、ねじ締め作業。
付属品ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本
材質樹脂
質量(kg)約0.42
穴あけ能力(mm) 鉄工2(直径)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電球の種類LED
小型軽量+薄型で、自動車や機械の整備・メンテナンスに最適な薄型LED作業灯です。わずか6mmの薄型ライト部は、隙間や奥まった場所にも差し入れて照らせます。
ライト部分は前後に最大120度、垂直方向に180度角度調整ができ、作業場面に合わせて調整できます。
底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。吊り下げフックも装備しています。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途自動車、機械の点検、整備用LED作業灯照明。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
出力8.4V、0.9A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×40××55
本体質量(g)245
バッテリーリチウムイオンバッテリー
照度(Lx)【中心】メイン:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)、トップ:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1500
照射角広角65度照射
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード