14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 適合材木材
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホビー、工作に最適です。細かく薄い刃で、より精密な作業が可能です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)105 全長(mm)230 材質(刃)SK-5
1丁
969 税込1,066
翌々日出荷

ホビー、工作に最適です。木工細工に使いやすいサイズです。
用途一般木材・ベニヤなどの切断作業。 刃渡り(mm)105 全長(mm)230 材質(刃)SK-5
1丁
889 税込978
翌々日出荷

ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)85 全長(mm)210 折込折りたたみ式 材質(刃)SUS420J2
1丁
939 税込1,033
当日出荷

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。
用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)220 材質(刃)SK-5
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別球型 寸法(mm)Φ6×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
翌々日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ6×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
翌々日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ14×35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン 材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 動画あり
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V)100 消費電力(W)330 電流(A)3.9 コード長さ(m)2 付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg)13 ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。 適合材金属、木材、プラスチック 仕様収納用ビニールケース付 材質(グリップ)プラスチックハンドル
1パック(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄 最大口開き(mm)200 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)120
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。 適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

関連キーワード