カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • バンドソー/糸ノコ盤(1)
  • 切削工具(8)
    • エンドレスバンドソー(8)
  • 作業工具(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(17)
  • マキタ(41)
  • ホーザン(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(62)
  • ワイエス工機(1)
  • ニコテック(39)
  • モトユキ(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • 新ダイワ(45)
  • フナソー(71)
  • LENOX(レノックス)(41)
  • RS PRO(37)
  • アサダ(36)
  • エスコ(35)
  • BAHCO(バーコ)(25)
  • NACHI(不二越)(20)
  • アマダマシナリー(NCC)(20)
  • 谷口工業(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯鋸」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソー木工用替え刃 汎用刃 SK11バンドソー木工用替え刃 汎用刃SK11(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
切断対象木工適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
電動糸鋸刃 SK11電動糸鋸刃SK11(18件のレビュー)
579税込637
1袋(10本)ほか
当日出荷
全長(mm)150
廃品を小さくする鋸 SK11廃品を小さくする鋸SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
廃品を小さくする鋸用替刃 SK11廃品を小さくする鋸用替刃SK11
499税込549
1枚
当日出荷
廃品を小さくする鋸用替刃です。破損しにくいバイメタル製ブレードです。
用途軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断。仕様軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断刃数24山材質(刃)バイメタル
替刃式折込鋸替刃 一般木工用 SK11替刃式折込鋸替刃 一般木工用SK11(2件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
539税込593
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装目数16
替刃式精密鋸 折込 SK11替刃式精密鋸 折込SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。刃渡り(mm)150適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃数36枚目タイプ折込式材質(グリップ)エラストマー樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.3
折込鋸EXステン木工用 替刃 SK11折込鋸EXステン木工用 替刃SK11
949税込1,044
1枚
当日出荷
安全フック式金具でしっかり固定できます。サビにくいステンレス製ブレードです。切れ味が良く、タテ・ヨコ・ナナメが切れる江戸目改良目です。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)210適合機種木柄折込鋸EX(木工用210mm(EX210-M)・竹挽用210mm(EX210-T))、木柄折込鋸EX(剪定用210mm(EX210-SE)・両刃鋸210mm(EX210-RY))、木柄折込鋸EXステン(木工用210mm(EX210S-M)・竹挽用210mm(EX210S-T))
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
558税込614
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様竹挽替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装目数18
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
599税込659
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様樹脂替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入目数20
折込鋸EXステン竹挽用 替刃 SK11折込鋸EXステン竹挽用 替刃SK11
899税込989
1枚
当日出荷
安全フック式金具でしっかり固定できます。サビにくいステンレス製ブレードです。切れ味が良く、タテ・ヨコ・ナナメが切れる江戸目改良目です。
用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)210適合機種木柄折込鋸EX(木工用210mm(EX210-M)・竹挽用210mm(EX210-T))、木柄折込鋸EX(剪定用210mm(EX210-SE)・両刃鋸210mm(EX210-RY))、木柄折込鋸EXステン(木工用210mm(EX210S-M)・竹挽用210mm(EX210S-T))
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
559税込615
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様突き鋸替材質SK-5刃厚(mm)1.3仕上刃部:ニッケルメッキ・衝撃焼入れ目数10
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様軽金属替刃材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入目数28
ミニチュアフレーム SK11ミニチュアフレームSK11
929税込1,022
1個
当日出荷
刃の取りはずしが簡単に出来ます。レバー操作だけで簡単に刃の取りつけ、取りはずしが出来ます。
用途軽金属・プラスチックなどの切断作業。付属品替刃×2材質ポリカーボネイト樹脂
バンドソー替刃 汎用刃 SK11バンドソー替刃 汎用刃SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工仕上用 SK11バンドソー替刃 木工仕上用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 SK11バンドソー替刃SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N周長(mm)1430
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
バンドソー替刃 スチロール用 SK11バンドソー替刃 スチロール用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
バンドソー替刃 竹挽用 SK11バンドソー替刃 竹挽用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
スピンドルサンダー 330W SK11スピンドルサンダー 330WSK11(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら