片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
材質オールステンレス
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
材質オールステンレス
リベット径(Φmm)4.8
ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5
引張強度(kg)600
剪断強度(kg)460
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉:真鍮
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)
穴径(Φmm)ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)約12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
¥819
税込¥901
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)
穴径(Φmm)ハトメ:約10
ねじ下穴サイズ(mm)10
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
¥529
税込¥582
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)
穴径(Φmm)ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)約16
最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック(10組)
¥669
税込¥736
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。
材質ステンレス(SUS304)
テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。
先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。
タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード