「形状保持」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レザー調の素材を使用したツールケースです。内側樹脂板補強で工具の収納がしやすいです。ツールがサクッと収まる内側樹脂板補強付きで形状保持強度UPしています。
用途ペンチ、ニッパ、カッター、ドライバーの収納。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
レザー調の素材を使用したツールケースです。内側樹脂板補強で工具の収納がしやすいです。ツールがサクッと収まる内側樹脂板補強付きで形状保持強度UPしています。
用途ペンチ、ニッパ、カッター、ドライバーの収納。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
レザー調の素材を使用したツールケースです。内側樹脂板補強で工具の収納がしやすいです。ツールがサクッと収まる内側樹脂板補強付きで形状保持強度UPしています。
用途ペンチ、ニッパ、カッターの収納。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
レザー調の素材を使用したノミケースです。内側樹脂板補強で工具の収納がしやすいです。ツールがサクッと収まる内側樹脂板補強付きで形状保持強度UPしています。
用途36mmまでのノミの収納。
材質ポリエステル・PVC
色黒
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
レザー調の素材を使用したツールケースです。内側樹脂板補強で工具の収納がしやすいです。ツールがサクッと収まる内側樹脂板補強付きで形状保持強度UPしています。
用途プライヤー、ペンチなどの収納。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
3種のビットに対応します。
6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。
六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。
ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。
着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。
材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム
適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
保持しやすい先端です。バネが柔らかく使いやすいです。つかんだ物を保持しやすい先太形状です。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。
全長(mm)150
材質ステンレス鋼(SUS430)
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100
内径(Φmm)20(15)
ダイヤ幅(mm)20
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。
材質樹脂、マグネット
サイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
対応6角・12角ソケット
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。
材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム
打撃数(min-1[回/分])2100
本体質量(kg)約2.3
空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)
エアホース仕様内径6.5mm以上推奨
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57
チゼル軸径(Φmm)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード