「投げ込み 式 ヒーター 油」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルコントロールヒーター SK11 動画あり
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。 材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。 径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36 消費電力(W)900 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.0(アース線付き) 温度設定範囲(℃)20~100 適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守) 定格時間(時間)2 水量(L)(最大)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ