こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)20
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×540
質量(kg)約6.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)150
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.58
真空度(kPa)最大:14
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)30
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×645
質量(kg)約7.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.75
真空度(kPa)最大:13
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。
布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。
汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。
仕様布
寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250
密度約100ミクロン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード