「排出弁」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ウレタンホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径PT1/4 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類PT 呼び径(A)8 ろ過度(μm)5 適合流体空気 推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード