はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。
材質スチール
板厚(mm)1.2
材質(刃)スチール
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
こんなお得な商品も!

グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。
材質本体:樹脂
電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
温度(℃)ノズル:125
対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
主な用途木・紙・革・布
電源タイプ乾電池式
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
内径(Φmm)20
刃数(p)56
刃厚(mm)1.5
適合機種電気丸鋸、電子丸鋸
適合材木工
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
刃数42
最高回転数(min-1[r.p.m])9600
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸
刃厚(mm)1.2
適合材集成材、フロア材、一般木材用
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
刃部は、サビ・接着剤に侵されにくいステンレス製です。ペンキはがしに最適な刃先形状です。
用途ペンキはがし。
材質(刃)ステンレス
材質(柄部)木
フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。
フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
用途丸鋸用木工用チップソー。
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。
タイプ薄刃
材質(柄部)木(ローズウッド)
材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。直型先曲り刃です。
用途ペンキはがし用。
刃幅(mm)58
材質(刃)ステンレス
タイプ直型
材質(柄部)木
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。
材質(刃)ステンレス
材質(柄部)木
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。Y型先曲り刃です。
用途ペンキはがし用。
刃幅(mm)68
材質(刃)ステンレス
タイプY型
材質(柄部)木
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード