4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深型タイプで強力な締め付けが可能です。 くわえ部が動くので角度があるものも挟めます。 モンキー、スパナ(15mm)で締め付けが可能です。 調整はスライド式で簡単。手にやさしいソフトグリップ。
用途圧着作業に。木工作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深型(12cm)タイプで固定物の締めつけがより確実に行えます(モンキー、スパナで締めつけ可能です)。くわえ部が動くので、角度のあるものもはさめます(調整はスライド式です)。グリップは、手に優しいソフトタイプです。強度が必要な締め付けに向いています。
用途木工作業・耐震補強等の建築作業。 最大口開き(mm)900 アゴの深さ(mm)120
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 旗型