SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数4山/インチ
厚さ(mm)0.5
全長(mm)1575
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
刃幅(mm)6.35
刃数(p)4/インチ
刃厚(mm)0.5
周長(mm)1430
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凹円曲部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。
女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凹円曲部の研磨・研削。
粒度120
仕様マジックテープ式
材質(本体)木
ペーパー寸法(mm)50×150
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。
サイズ(mm)6
1本
¥519
税込¥571
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。
刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。
刃渡り(mm)110
材質(柄部)木
材質(刃)SK-5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凸半円部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。
女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凸円曲部の研磨・研削。
粒度120
仕様マジックテープ式
材質(本体)木
ペーパー寸法(mm)50×150
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード