電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様USB充電(USBA+マイクロB)
付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)3.7
締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)0.85
適合バッテリーリチウムイオン
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。
たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。
小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
材質本体:PA6GF30+TPE+ABS
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)
締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
モーター電圧(V)3.7
トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5
充電時間(分)(USBA+マイクロB)150
締付能力(小ねじ)5mm
バッテリー容量(mAh)1500
つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。
本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。
仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm
適合機種正逆回転電動ドリル
タイププラス2ネジ専用
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード