圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
仕様インパクトドライバー6.35六角軸
材質S45C
全長(mm)90
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
材質S45C
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)9
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数4山/インチ
厚さ(mm)0.5
全長(mm)1575
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数6山/インチ
厚さ(mm)0.36
全長(mm)1575
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。
仕様木柄付き
適合材鋸刃・金属・プラスチック
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。
電源(V)100
消費電力(W)800
電流(A)8.8
電源コード(m)5
有効切断能力(mm)300
仕様オイル消費量:3.5mL/分
付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー
寸法(mm)300
質量(kg)3.4
騒音値(dB)88
最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8
バー全長(mm)ガイドバー:350
チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)300
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)1.2
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)210
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
1枚
¥839
税込¥923
翌々日出荷
関連キーワード