ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。
電源単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)295/280
電流(A)5.5/4.8
コード長さ(m)約2.3
セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)
質量(kg)約15
本体寸法(mm)180×500×230
定格時間(分)30
主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700
加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組みです。オールハイス鋼製ブレードです。作業性の良いロングハンドルです。使用頻度の高い3本をセットにしました。
用途木工旋盤での加工。
材質ハイス
1セット(3本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。
用途木工旋盤での加工。
材質ハイス鋼
刃長(mm)170
ハンドル長さ(mm)220
木工旋盤ROKURO用専用部品です。板ブラスにビス止め出来ない加工材料、やや細目の材料の取り付けに最適です。
用途木工旋盤ROKURO用オプション部品。
ミニ木工旋盤用交換部品です。ミニ木工旋盤YH-100用駆動ベルトです。
用途ミニ木工旋盤用駆動ベルト。
適合機種YH-100
1パック(2本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途木工旋盤YH300、YH200による細径材料の加工。
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
木工旋盤用アタッチメントです。
用途木工旋盤オプション品。
チャック外径(Φmm)0.2~100
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途細物加工。
適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。
材質ハイス
全長(mm)約425
関連キーワード