「木工用軸付」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ6×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別球型
寸法(mm)Φ6×6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)65
刃長(mm)約35
刃径(Φmm)14
材質SUM-23(HRC58~60)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
適合材木材
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。
誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。
停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。
仕様白色LED作業ライト機能付
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース
質量(kg)約0.97(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)
能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長
モーター電圧(V)10.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷