「木材」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
研磨材の構造研磨布
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
種別フラップ
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
使用工具電動ドリル
粒度60
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
色クリア
適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプAC電源式
消費電力(W)(最大)17
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。
材質ハイス鋼
対応機種電気ドリル・ボール盤
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
仕様インパクトドライバー6.35六角軸
材質S45C
全長(mm)90
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
電源タイプAC電源式
適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50
セット内容スティック3本
温度(℃)(ノズル)160
使用電圧(V)AC100
粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)1000
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色クリア
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種GM-150
寸法(Φmm×Lmm)11.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。
刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
材質(ドリル)ハイス鋼
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品スティック2本・スタンド
適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)AC100
消費電力(W)10~25
温度(℃)(ノズル)160
本体寸法(mm)170×160×32
発熱体PTCヒーター
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
角度(°)90
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。
刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)240
適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))
刃数22枚目
タイプ折込式
折込折りたたみ式
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
材質超硬
軸径(Φmm)6
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。
材質ハイス鋼
直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
軸六角
適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
角度(°)45
穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
材質S45C
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)9
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。
錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。
仕様一般木工用
タイプ折込式
折込折りたたみ式
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
寸法(mm)12.7×14・ベアリング12.7
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダボ継ぎ時のダボ穴の位置決めに便利なツールです。ダボに継ぎ合わせる木材同士のダボ用下穴位置をマーキングできます。
用途継ぎ合わせる相手の材料に対して、穴あけ位置のマーキング。
入数(個)4
DEVICE引回し鋸用の替刃です。石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。
用途DEVICE引回し鋸用替刃。
刃数寸12枚目
表面処理クリア塗装仕上げ
板厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
1枚
¥698
税込¥768
翌々日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様両刃:8寸目・9寸目
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。
鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。
耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)260
刃渡り(mm)260
全長(mm)600
ピッチ(mm)1.77
山数140
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎりガイド 2×4用
モノタロウ
¥699
税込¥769
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)40
切断幅(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
寸法(mm)16×13、ベアリング12.7
角度(°)7.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木
刃渡り(mm)260
1袋(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。
鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。
仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断
材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ