「木材 工作」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
適合材木材
金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
こんなお得な商品も!
ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。
額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。
90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。
従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。
パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。
パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。
適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別球型
寸法(mm)Φ6×6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ6×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ14×35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄
最大口開き(mm)200
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。
電源(V)100
消費電力(W)330
電流(A)3.9
コード長さ(m)2
付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート
本体質量(kg)13
ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50
ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード