「木材 100mm」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)100
直径(Φmm)100
基材布
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
色クリア
適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度
軸(mm)対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。
材質WA研磨剤
長さ(mm)115
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
電源タイプAC電源式
適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50
セット内容スティック3本
温度(℃)(ノズル)160
使用電圧(V)AC100
粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品スティック2本・スタンド
適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)AC100
消費電力(W)10~25
温度(℃)(ノズル)160
本体寸法(mm)170×160×32
発熱体PTCヒーター
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色クリア
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種GM-150
寸法(Φmm×Lmm)11.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。
用途木材・新建材(100mm以下)。
全長(mm)164
仕様木工用
切断能力(mm)木材・新建材:100以下
1インチ当たり山数9
材質(刃)特殊刃物鋼
1パック(2枚)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。
全長(mm)100
仕様B木工荒挽用
切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~50
1インチ当たり山数8
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。
全長(mm)155
仕様B 木工長刃
切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質樹脂
質量(kg)約1.0
本体寸法(mm)295×100×50
機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)7500~15000
モーター電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。
適合材木材
適合機種BDS-100N
材質WA研磨剤
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
こんなお得な商品も!
グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。
材質本体:樹脂
電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
温度(℃)ノズル:125
対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
主な用途木・紙・革・布
電源タイプ乾電池式
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。
セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー
材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト
電流(A)8.3A
消費電力(W)800
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120
電源コード(m)約2
砥石寸法(Φmm)外径100
スピンドル径M10x1.5P
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
高研削力で、簡単に木材が削れます。焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。加圧で自由に加工できます。
用途木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。
材質アルミナ
粒度24番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒A(アルミナ)
1枚
¥649
税込¥714
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。
材質羊毛(フェルト)
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
¥749
税込¥824
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。基盤が小さいのでワークにフィットし磨けるので、平面や曲面におすすめです。側面も使用でき作業性向上します。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。
材質羊毛(フェルト)
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥449
税込¥494
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。
材質羊毛(フェルト)
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥749
税込¥824
翌々日出荷
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。
セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル
材質本体・樹脂
電流(A)7.4A
消費電力(W)650
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000
穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100
電源コード(m)5
チャックSDSプラス
打撃数(min-1)0~5000
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。
適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ
充電電圧(V)12~40
内径(mm)20
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。
幅(mm)木材:930~1900
質量(kg)約15
高さ(mm)約730
伸縮範囲(mm)~500
ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm
最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード