接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
こんなお得な商品も!

のこぎりガイド 2×4用
モノタロウ
¥699
税込¥769
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)40
切断幅(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
この1台で、3種類の用途に使える便利なハンドタッカーです。
紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。
先端部分のアタッチメントを変更することで、書類とじ、ソフトケーブルの仮設にも使えます。
用途木材への打ち込み、書類とじ、ケーブルの仮設。
材質本体:ABS樹脂
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。
紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。
レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。
対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。
用途木材への固定、打ち込み。
材質本体:スチール
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。
仕様プロ
材質(本体)樹脂
使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)
材質(カバー)鉄
材質(ハンドル)鉄
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。
適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。
配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。
射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。
モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。
材質本体:スチール
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。
額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。
90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。
従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。
パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。
パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。
適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。
セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
本体質量(g)870
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
仕上【釘装填本数】100本
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄
最大口開き(mm)200
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード