1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCS-300AC 電気チェンソー SK11 動画あり
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。 電源(V)100 消費電力(W)800 電流(A)8.8 電源コード(m)5 有効切断能力(mm)300 仕様オイル消費量:3.5mL/分 付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー 寸法(mm)300 質量(kg)3.4 騒音値(dB)88 最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8 バー全長(mm)ガイドバー:350 チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷