ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの300本入りです。
用途部材と母材の締結。
リベット径(Φmm)4
ねじ下穴サイズ(mm)4.1~4.2
引張強度(kg)210
剪断強度(kg)150
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。
用途部材と母材の締結。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
リベット径(Φmm)4.8
ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5.0
引張強度(kg)300
剪断強度(kg)200
ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
用途部材と母材の締結。
リベット径(Φmm)3.2
ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4
引張強度(kg)140
剪断強度(kg)90
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
関連キーワード