多種材料への穴あけが可能なドリルです。1本で様々な材料への穴あけが可能です。バリの出にくい美しい穴あけが可能です。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。
用途木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への穴あけ用ドリル。
材質普通鋼
こんなお得な商品も!
切粉カバー
モノタロウ
¥799
税込¥879
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)SDSシャンク
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。
タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。
正・逆転電動ドリル用。
先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)6.35
関連キーワード