246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。 材質真鍮 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300) 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
819 税込901
当日出荷

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。 材質真鍮 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400) 穴径(Φmm)ハトメ:約15 ねじ下穴サイズ(mm)約16 最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック(10組)
669 税込736
当日出荷

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。 材質真鍮 適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200) 穴径(Φmm)ハトメ:約10 ねじ下穴サイズ(mm)10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
529 税込582
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
1個
489 税込538
当日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

プロユースに使いやすく高品質な商品です。安全スリーブにより不意の脱落を回避します。ホースのねじれを解消します。ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。
用途エアーカプラ。 形状エアーカプラ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 外径(mm)10 内径(mm)6.5~7.0
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃)SK-5 仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質バイメタル 刃数32山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質バイメタル 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナサイズ(mm)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
429 税込472
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
779 税込857
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
769 税込846
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8(PT) 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
579 税込637
翌々日出荷