39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材、プラスチック、アルミなどの穴の拡大、バリ取り、座ぐり作業等に便利です。電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリルです。
用途木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅などの穴あけ、穴拡大作業等。 軸径(Φmm)6 適合機種電気ドリル・ボール盤 先端角(°)80
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.15 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質真鍮 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 直径(Φmm)約15 対応機種電気ドリル、インパクトドライバー 適合材
1本
659 税込725
当日出荷

用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 種別真鍮 砥材なし 研磨材の構造ワイヤー 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質真鍮
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 粒度WA60P 軸径(Φmm)6 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。
用途精密穴あけ作業。 材質(本体)真鍮 使用範囲(mm)0.1~1.6 材質(コレット)鋼(焼入れなし) シャンク径(mm)6.35
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 六角対辺(mm)6.35 適合材鉄・軽金属
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種電気ドリル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 種別ワイヤー 砥材なし 研磨材の構造ワイヤー 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 適合材鉄・軽金属、木材
1個
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 粒度WA60P 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 軸径(Φmm)6 粒度WA60P 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
1本
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 粒度WA60P 軸径(Φmm)6 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約25 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,698 税込1,868
欠品中

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約15 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。 粒度C80 厚さ(mm)14 直径(Φmm)75 砥材C タイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種電気ドリル 適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属のみがき、つや出し、仕上げ研磨など、広範囲にご使用になれます
用途金属の表面、鋳物肌の研磨に 種別軸付フェルト 使用工具電気ドリル 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼硬線 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径40、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度60 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)40 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
839 税込923
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材に 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 種別軸付ナイロン 粒度240 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 砥材ナイロン 研磨材の構造ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・木材
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径50、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
819 税込901
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径50、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
829 税込912
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径80、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)80 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径80、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)60 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径40、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
839 税込923
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 使用工具電動ドリル 粒度60 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材に 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 種別軸付ナイロン 粒度400 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 砥材ナイロン 研磨材の構造ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・木材
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 種別フラップ 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
689 税込758
翌々日出荷