カテゴリ

  • 研磨材(16)
    • 研磨粒・砂・ペースト(1)
    • 研磨シート(1)
    • 手作業ブラシ(10)
    • 固形研磨剤(2)
さらに商品を絞り込む
  • 日本磨料工業(2)
  • SK11
  • ケミカル山本(1)
  • TRUSCO(2)
  • ホワイトダイヤモンド(White Diamond)(1)
  • アルファーミラージュ(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • H&H(2)
  • イチグチ(4)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(173)
  • ブランドをもっと見る
  • 銅・真鍮(8)
  • 1000~1500(1)

「真鍮磨き」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンビブラシ真鍮 5本入 SK11コンビブラシ真鍮 5本入SK11(1件のレビュー)
759税込835
1セット(5本)
当日出荷
狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
仕上バフ 2枚入り SK11仕上バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
荒バフ 2枚入り SK11荒バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行 SK11真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行SK11
449税込494
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。タイプ木柄ブラシ毛材真鍮線・4行材質(柄部)
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11バフ用研磨剤アルミ・真鍮用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11バフ用研磨剤アルミ・真鍮用SK11(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。仕様プリンスライム目の粗さ中目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
木柄真鍮ミニワイヤー SK11木柄真鍮ミニワイヤーSK11
269税込296
1本
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
用途サビ落とし、真鍮・銅の磨きだし。材質線:真鍮材質(毛)真鍮線タイプ木柄ブラシ・ミニ・曲柄材質(柄部)
真鍮ワイヤーブラシ SK11真鍮ワイヤーブラシSK11(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
共柄ブラシ 真鍮 SK11共柄ブラシ 真鍮SK11
649税込714
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。 サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプ共柄ブラシ
D型ブラシ真鍮製 SK11D型ブラシ真鍮製SK11
3,198税込3,518
1本
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線・3行タイプD型材質(柄部)
チャンネルブラシ真鍮 SK11チャンネルブラシ真鍮SK11(2件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプチャンネルブラシ
真中コンデンサーブラシ SK11真中コンデンサーブラシSK11
479税込527
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
真中コンデンサーブラシ SK11真中コンデンサーブラシSK11
389税込428
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。材質(毛)真鍮線直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
液体研磨材  真鍮用 SK11液体研磨材 真鍮用SK11
698税込768
1本(50cc)
当日出荷
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。粒度1000~1500適合材真鍮仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
U3型ブラシ 真鍮 SK11U3型ブラシ 真鍮SK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質(毛)真鍮線・3行タイプU3型材質(柄部)
ポリマール SK11ポリマールSK11(15件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら