3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
用途ハツリ作業・タイルの補修作業。 寸法(mm)19 タイプチス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。 適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)8以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

関連キーワード