各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。
仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本
材質鉄
全長(mm)296
打撃数(min-1[回/分])5000
本体質量(kg)1.3
空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。
材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム
打撃数(min-1[回/分])2100
本体質量(kg)約2.3
空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)
エアホース仕様内径6.5mm以上推奨
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57
チゼル軸径(Φmm)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。
材質ポリエステル、PC
高さ(mm)240
間口(mm)240
ベルト長さ(mm)約600~1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。
材質ポリエステル、PC
高さ(mm)40
間口(mm)330
ベルト長さ(mm)約600~1200
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード