7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材を含有していない、ツヤ出し用クロスです。ワックスを含有し、使用後にツヤを出します。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)のツヤ出し専用クロス。 仕様主な含有物:ワックス 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
1セット(20枚)
579 税込637
翌々日出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。 仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 仕上がり相当番手#10000 適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
1セット(20枚)
579 税込637
翌々日出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。貴金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#20000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金・銀・プラチナ等、貴金属製品の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。 仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 仕上がり相当番手#20000 適合材金・銀・プラチナ等、貴金属製品
1セット(20枚)
579 税込637
翌々日出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材・ワックスを含有していない、拭き取り専用クロスです。含有物がないので、メガネレンズなどの拭き取り作業に向いています。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途メガネ・ガラス等の汚れを落とした後の最終拭き取り専用クロス。 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 適合材メガネ・ガラス等
1セット(20枚)
449 税込494
翌々日出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。プラスチック素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#15000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途プラスチック・アクリル系素材の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。 仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 仕上がり相当番手#15000 適合材プラスチック・アクリル系素材
1セット(20枚)
579 税込637
翌々日出荷