カテゴリ

  • 研磨材(1)
    • フレキシブル砥石(1)
  • 電動工具(1)
    • 刃物研削機(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • SK11
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 平和テクニカ(1)
  • ニシガキ工業(4)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • 高芝ギムネ製作所(2)
  • フジ鋼業(2)
  • 永興電機工業(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 120(1)
  • 320(1)
  • 600(1)

「研磨機用砥石」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
たて型万能研磨機替砥石 SK11たて型万能研磨機替砥石SK11
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら