こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(フック)スチール
被覆PP
太さ(mm)10
材質(中芯)天然ゴム
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
バックルラチェットバックル
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。
仕様両端リング加工
材質ポリエチレン,ポリエステル
色黒
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。
仕様両端リング加工
材質ポリエチレン,ポリエステル
色青
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。
仕様両端リング加工
材質ポリエチレン,ポリエステル
色緑
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)82
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。
仕様両端リング加工
材質ポリエチレン,ポリエステル
色赤
輪状タイプのゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。
破断強度(kg)900
材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。
破断強度(kg)900
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(カバー)PP
材質(フック)スチール
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。
破断強度(kg)900
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
使用荷重(t)82
破断強度(kg)326
ベルト色迷彩柄
端末仕様エンドレス
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
1本
¥469
税込¥516
翌々日出荷
自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
ベルト幅(mm)25
ベルト色ブラック
破断荷重(kg)5.0kN(510
バックルラチェットバックル
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)20
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×540
質量(kg)約6.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)150
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.58
真空度(kPa)最大:14
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)
ベルト幅(mm)25
全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5
破断荷重(kg)6.0kN(611
バックルラチェットバックル
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフック
ベルト幅(mm)25
全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0
破断荷重(kg)5.0kN(510
バックルラチェットバックル
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408
材質ベルト;ポリエステル
ベルト幅(mm)25
全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5
破断荷重(kg)4.0kN(408
バックルラチェットバックル
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)30
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×645
質量(kg)約7.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.75
真空度(kPa)最大:13
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード