商品豆知識
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
材質中空糸膜:PP
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(ケース)PA
使用流体空気
使用環境温度(℃)5~50
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様外径約106×98mm・ネジ穴直径約7mm×4個
材質アルミダイキャスト
ねじの種類配管テーパーメネジ1/2(Rc1/2)(フィルター取付)、M8×1.25×4か所
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
取付ねじ【アウトレットバルブ接続側取付ネジ】配管テーパー1/4メネジ【エアフィルター接続側取付ネジ】配管テーパー3/8メネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質アルミダイキャスト
取付ねじ配管テーパー1/4メネジ(アウトレットバルブ接続側)、配管テーパー3/8メネジ(吐出管接続側)、配管テーパー3/8メネジ(エアフィルター接続側)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード