6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm)165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 硬度AC30T 対応機種電気丸鋸
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 厚さ(mm)2.2 砥材AC30T 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 対応機種電気丸鋸 適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
899 税込989
当日出荷

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途チェーンソー切刃の目立て作業用。 適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
1本
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンソーの目立てに最適なヤスリです。適応チェーンソー刃の目立てに使用できます。その他、セラミック・焼入れ材・超硬金属などの研削にも使用できます。軽くヤスリを当てる程度で、十分な研削力があります。方向性がなく、前後左右、どの方向でも使用できます。
用途チェーンソー刃の目立て用。 粒度300相当 径(Φmm)ヤスリ:約4.5 ヤスリ部形状 サイズ(mm)全長220
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ 充電電圧(V)12~40 内径(mm)20
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)