19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】70W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 光色昼光色 照射角度(°)100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約90×90×228 本体質量(g)約310(電池含まず) 使用電池単3乾電池×4本 明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120 連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約67×67×170 本体質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85 連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/20(Low) 使用電池単3乾電池×1本 連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

充電式のコンパクトなスティックライトです。充電式のコンパクトなライトです。明るさ200lmです。吊り下げフック付きです。マグネット付きで鉄製品に取付けて使用できます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です。
用途作業用の携帯照明器具。作業場の簡易照明器具。 材質樹脂 寸法(mm)約203×37×28 質量(g)約125 電源リチウムイオン蓄電池 連続点灯時間約2時間(メインHigh)、約4.5時間(メインLow)、約5.5時間(トップライト) 明るさ(Lm)200(メインHigh)、100(メインLow)、50(トップライト)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low) 使用電池単3乾電池×3本 連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】25W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)73(電池含まず) 電源電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5 使用電池単4形乾電池×3本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)125 照射角60度(ワイド)30度(フォーカス) 明るさ白熱電球15W相当 最大点灯時間17.5時間
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)43(電池含まず) 電源電源:単三電池×1本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36 使用電池単3形乾電池×1本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)65 照射角90度 明るさ白熱電球10W相当 最大点灯時間36時間
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low) 連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】30W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)440(High)/110(Low) 使用電池単3乾電池×3本 連続点灯時間(時間)3.5(High)/18(Low)/24(点滅) 保護等級IPX3 仕様【白熱電球相当】25W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/10(Low) 使用電池単4乾電池×1本 連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)210(High)/55(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)4(High)/15(Low)/20(点滅) 保護等級IPX3 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)105(電池含まず) 電源電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110 使用電池単4形乾電池×3本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)100 照射角60度 明るさ白熱電球15W相当 最大点灯時間110時間
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)125(High)/60(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様LEDライト付 レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)60 連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時) 材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SLN-2 21LED 作業用LEDライト SK11 動画あり
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。 電源単4電池×3個 連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150 輝度11000mcd 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45 材質樹脂 本体寸法(mm)約91×37×24 本体質量(g)約40(電池含まず) 連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト) 照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷