長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕上サテン仕上げ
材質クロームバナジウム鋼
先端形状六角
こんなお得な商品も!

ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。
仕様ソケットホルダー付
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
クリップの色赤
サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。
材質特殊鋼
全長(mm)400
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
空気消費量(L/min)420
最大締付トルク(N・m)35
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)51
全長(mm)202
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード