6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用 台厚(mm)0.8
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き 外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数40 仕様防塵丸鋸用 台厚(mm)1 適合材木工、新建材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 刃数18 最高回転数(min-1[r.p.m])9600 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸 刃厚(mm)1.5 適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷

石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 充電電圧(V)12~40 内径(mm)20
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ 充電電圧(V)12~40 内径(mm)20
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)