電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)12.7
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)15
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)15.8
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)19
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。
仕様2.35mmマンドレル付き
寸法(mm)19
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(2枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
寸法(mm)165.2.2×20
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
硬度AC30T
対応機種電気丸鋸
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
タイプ充電丸鋸用
台厚(mm)0.8
適合材木工、新建材
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。
幅(mm)木材:930~1900
質量(kg)約15
高さ(mm)約730
伸縮範囲(mm)~500
ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm
最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。
レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用
台厚(mm)0.8
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断
適合材木材など
内径(Φmm)20
材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。
フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
用途丸鋸用木工用チップソー。
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
適合材金属
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。
材質刃先:サーメット、台金:鉄
刃数42P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
刃幅(mm)1.4
適合材金属
外径(mm)185
内径(mm)20
1枚
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1.4
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。
レーザースリット入で低騒音・低振動です。
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断
材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄
刃幅(mm)1.5
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材木材
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材軽天材
内径(mm)20
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断
適合材石膏ボードや強化石こうボード
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
材質刃先:超硬、台金:鉄
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
適合材ホーロー
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断
適合材キッチンパネル
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1
材質刃先:超硬、台金:鉄
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。
ノコ刃外径(Φmm)85
モーター電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])2400
ノコ刃内径(Φmm)15
セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート
質量(kg)約1.75(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)
最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)
傾斜切断(°)0~45
バッテリー電圧(V)10.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。
電源(V)100
消費電力(W)800
電流(A)8.8
電源コード(m)5
有効切断能力(mm)300
仕様オイル消費量:3.5mL/分
付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー
寸法(mm)300
質量(kg)3.4
騒音値(dB)88
最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8
バー全長(mm)ガイドバー:350
チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。
刃数18
最高回転数(min-1[r.p.m])9600
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸
刃厚(mm)1.5
適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ