「黒砥 2.3」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A46P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

切断砥石 黒砥切削SUPER SK11 動画あり
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 切削 SK11 動画あり
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 砥材A46P 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
1枚ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ