カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(32)
  • MURATA(村田製作所)(496)
  • エスコ(332)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(309)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(258)
  • YAGEO(247)
  • BOURNS(222)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • SMC(187)
  • 第一計器(95)
  • 岩崎電気(81)
  • VISHAY(75)
  • 十川ゴム(73)
  • TDK(71)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • CKD(65)
  • KEMET(65)
  • 島田電機(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF-01」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
変換Nソケット 4MFX4F SK11変換Nソケット 4MFX4FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
変換Nソケット 2MFX2F SK11変換Nソケット 2MFX2FSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MX1FF SK11変換Nソケット 1MX1FFSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
変換Nソケット 2MX2FF SK11変換Nソケット 2MX2FFSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MFX1F SK11変換Nソケット 1MFX1FSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
変換Nソケット 4MX4FF SK11変換Nソケット 4MX4FFSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
ニップルソケット1M×1FF SK11ニップルソケット1M×1FFSK11
699税込769
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップルソケット4M×4FF SK11ニップルソケット4M×4FFSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット2M×2FF SK11ニップルソケット2M×2FFSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F SK11ニップルソケット2MF×2FSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F SK11ニップルソケット1MF×1FSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ホースジョイントH7×2MF SK11ホースジョイントH7×2MFSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイH127×4MF SK11ホースジョイH127×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョインH14×4MF SK11ホースジョインH14×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイントH6×1FF SK11ホースジョイントH6×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースジョイントH9×2FF SK11ホースジョイントH9×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイH127×4FF SK11ホースジョイH127×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョインH14×4FF SK11ホースジョインH14×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイントH7×1FF SK11ホースジョイントH7×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップH105×2MF SK11ホースニップH105×2MFSK11
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
ホースニップルH14×4MF SK11ホースニップルH14×4MFSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースニップH127×2MF SK11ホースニップH127×2MFSK11
469税込516
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ホースニップル H7×1MF SK11ホースニップル H7×1MFSK11
349税込384
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップH127×4MF SK11ホースニップH127×4MFSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ホースニップル H9×2MF SK11ホースニップル H9×2MFSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H6×1MF SK11ホースニップル H6×1MFSK11
349税込384
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースニップル H7×2MF SK11ホースニップル H7×2MFSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
ニップル 1MF×1MF SK11ニップル 1MF×1MFSK11
399税込439
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップル 2MF×3MF SK11ニップル 2MF×3MFSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップル 3MF×4MF SK11ニップル 3MF×4MFSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 4M×4MF SK11ニップル 4M×4MFSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 1M×1MF SK11ニップル 1M×1MFSK11
379税込417
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップル 1MF×2MF SK11ニップル 1MF×2MFSK11
449税込494
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
xf-08特集