「a-401 ホース」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト)塩ビ 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径PT1/8 全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)670 油槽径(Φmm)35.7 最大吐出圧力(MPa)19.6 最大圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

関連カテゴリ