カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- SMC(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ベッセル(1)
「as2002f-06」の検索結果
特価

スピコン インラインタイプ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60