カテゴリ
- 作業工具(69)
- 安全保護具(60)
- 測定用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 研磨材(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電動工具(4)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(18)
- ADVANTEC(392)
- Altrider (アルトライダー)(226)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(124)
- SAMTEC(80)
- StarTech.com(122)
- エスコ(140)
- エレコム(89)
- エー・アール・シー(82)
- コガネイ(159)
- サンドビック(2,424)
- サンワサプライ(114)
- セキスイ(97)
- ホンダ(182)
- メディアカバーマーケット(159)
- 三菱マテリアル(408)
- 東栄管機(106)
- 東芝キヤリア(169)
- 永岡書店(117)
- ブランドをもっと見る
「dv」の検索結果

スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
スクリューDVビットホルダー
SK11(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。色レッド質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
スムースギアラチェットDV
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
スタビーラチェットDV72
SK11¥879税込¥9671個当日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
WPプライヤー DV付き
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
10.8VドリルDV
SK11(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nmモーター電圧(V)10.8把握径(Φmm)チャック:1.5~10
2ポジションラチェットDV
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
ツールケース DV2段差
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。 ドライバーを2本収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。用途ドライバーの収納・携帯。材質牛革色ブラック適合ベルト幅(mm)70
ビスキャッチDV No.470
SK11¥349~税込¥384~1本当日出荷ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10.8VインパクトDV
SK11(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。仕様白色LED作業ライト機能付セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース質量(kg)約0.97(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長モーター電圧(V)10.8
TハンドルラチェットDV72
SK11¥879税込¥9671個当日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
ツールホルダハンマ+DV差し
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×250×60対応60mm幅ベルトまで対応
QCスタビーラチェットDV
SK11¥819税込¥9011個当日出荷携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
充電ロングDVビット
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
充電磁器タイルDVビット
SK11¥999~税込¥1,099~1本当日出荷インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。 切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。 刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100材質(刃)刃先:超硬合金加工刃
充電DV・折込鋸ケース
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。用途折込鋸、ペン型充電ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様型押加工材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約90×265


革製ペン型充電ケース+DV差
SK11(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ペン型充電ケース・ドライバー差しです。用途工具差し。材質牛本革
ケーブル入線スプレー
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
デジタルノギスカーボンFミニ
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。用途外径、内径、段差の測定。付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~75精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池LR54(ボタン電池)
六角軸ロータリーバー鉄工用
SK11(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
ワイヤーストリッパー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
安全貫通フリーターンドライバー
SK11(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
モンキーレンチ差し2段
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。用途モンキーレンチの収納。材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)60
充電式デュアルドライバー
SK11(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850締付能力(小ねじ)5mm付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本仕様USB充電(USBA+マイクロB)材質本体:PA6GF30+TPE締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7充電時間(分)100充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
ビスカップ フタ付 型底
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 フタ付で中身がこぼれにくいです。用途ビス・パーツの収納。材質ポリエステル色ブラック適合ベルト幅(mm)60
オートワイヤーストリッパー
SK11(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2
4サイズラチェットレンチ
SK11(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)
充電式ドライバーサック
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。用途小型電動ドライバー(ストレートタイプ)の収納。色ブラック対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
D-クリスタルレベル
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スイッチボックスの用水平器です。スイッチボックス取付用のケガキ測定が可能です。 蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。ストラップ取付用の穴が付いています。用途水平・垂直の測定。仕様マグネット付き、ストラップ取付穴付材質本体:アクリル樹脂 枠部分:アルミ精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度
ワイドモンキレンチ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ミニ圧着工具
SK11¥5,798税込¥6,3781個当日出荷小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)172質量(g)250使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm