「gs-25l」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長200mmロングサイズ!
用途ダンボールの梱包作業
カーペットの接着作業
木工作業など
成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品スティック2本・スタンド
適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)AC100
消費電力(W)10~25
温度(℃)(ノズル)160
本体寸法(mm)170×160×32
発熱体PTCヒーター
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード