乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。
電源単4電池×3個
連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150
輝度11000mcd
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
付属品充電コード
材質樹脂
質量(g)約190
保護等級防雨型(IP42)
縦×横×高さH(mm)290×160×25
色温度昼光色
充電時間約4時間
使用電池リチウムイオン蓄電池
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)
点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)
電球の種類LED
器具相当【白熱電球】30W
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。
夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。
衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
仕様LEDライト付
レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)60
連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)
材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ810Lm(ルーメン)で、白熱電球60W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
配光角度(°)120
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)240
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)485
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)
充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh
照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W
照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
消費電力(W)5
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)120
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)485
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)123×12×12
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~660
到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約30
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)10.8
セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)約170
幅(mm)約95
質量(kg)約770(バッテリー含む)
高さ(mm)105(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
パッド寸法(mm)135
ストローク数(min-1[回/分])22000
オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。
モーター電圧(V)10.8
ストローク幅(mm)16
ストローク数(min-1[回/分])2000
セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー
質量(kg)約1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。
ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。
モーター電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約2.5
回転数(min-1[r.p.m])10000~28000
付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47
本体質量(g)340
バッテリー電圧(V)7.2
チャック径(Φmm)2.35、3
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。
ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。
モーター電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約2.5
回転数(min-1[r.p.m])10000~17000
付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47
本体質量(g)260
バッテリー電圧(V)3.6
チャック径(Φmm)2.35、3
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。
ノコ刃外径(Φmm)85
モーター電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])2400
ノコ刃内径(Φmm)15
セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート
質量(kg)約1.75(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)
最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)
傾斜切断(°)0~45
バッテリー電圧(V)10.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。
誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。
停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。
仕様白色LED作業ライト機能付
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース
質量(kg)約0.97(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)
能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長
モーター電圧(V)10.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
付属品試供品電池
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
宝石(JEWEL)のように輝く至高の逸品です。ライト付き鳶レベルの特別カラーです。大型シャックル付きでカラビナに装着可能です。LEDライト内蔵で暗いところでの作業に最適です。強力マグネット内蔵です。測定基準面V溝加工でパイプ等の測定も可能です。
用途水平・垂直の測定。
仕様4本線アクリル気泡管(水平、垂直)
材質フレーム:アルミ合金 / カバー:ポリカーボネイト樹脂 / マグネット / ネオジム
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
電池CR2032×1個
気泡管グリーン
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具
使用電池単4乾電池×3本
明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45
材質樹脂
本体寸法(mm)約91×37×24
本体質量(g)約40(電池含まず)
連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト)
照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード