乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
乾電池式のLEDフラッシュライトです。全長約308mmの長いフラッシュライトです。HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です。明るさ最大90lm(HIGHモード)です。頑丈なアルミボディーです。ストラップ付です
用途夜道の歩行、点検作業等
使用電池単3乾電池×3本
明るさ(Lm)(HIGH)最大90、(LOW)25
材質アルミ
寸法(mm)約308×34×34
質量(g)240
点灯時間(時間)5(HIGH)、33(LOW)
照射角度(°)5
コンパクトな乾電池式のLEDライトです。メインライトは広角60度で広い範囲を照射します。トップライトは40度でスポット照射ができます。吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます。マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます。乾電池式で防災備品として使用できます
用途作業、レジャーなどの照明
仕様【白熱電球相当】(メインライト)最大15W・(トップライト)10W
材質本体:樹脂、端子:金属
電源単四乾電池3本
本体寸法(mm)約200×37×26
本体質量(g)約90
明るさ(Lm)(メインライト)最大120・(トップライト)50
連続点灯時間(時間)(メインライト)約8・(トップライト)約12
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具
使用電池単4乾電池×3本
明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45
材質樹脂
本体寸法(mm)約91×37×24
本体質量(g)約40(電池含まず)
連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト)
照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/20(Low)
使用電池単3乾電池×1本
連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/10(Low)
使用電池単4乾電池×1本
連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)
保護等級IP64
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED22個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
電球の種類LED
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
電圧(V)3.7×2セル=7.4
照度(Lx)中心:200/1m
連続点灯時間約2
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)630
照射角65度広角タイプ
明るさ白熱電球45W相当
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED16個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
電球の種類LED
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
寸法(mm)50×500×73
質量(g)360
電圧(V)3.7×2セル=7.4
照度(Lx)中心:155/1m
連続点灯時間約3.5
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)460
照射角65度広角タイプ
明るさ白熱電球35W相当
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)
充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh
照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W
照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED12個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
電球の種類LED
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
寸法(mm)50×430×73
質量(g)350
電圧(V)3.7×2セル=7.4
照度(Lx)中心:120/1m
連続点灯時間約4.5
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)340
照射角65度広角タイプ
明るさ白熱電球30W相当
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED6個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
電球の種類LED
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
寸法(mm)50×330×73
質量(g)330
電圧(V)3.7×2セル=7.4
照度(Lx)中心:60/1m
連続点灯時間約7
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)170
照射角65度広角タイプ
明るさ白熱電球20W相当
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)
連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】70W
材質樹脂
電源リチウムイオン蓄電池
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
光色昼光色
照射角度(°)100
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
関連キーワード