カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • KOA(78)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • サンドビック(65)
  • ホンダ(57)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(49)
  • SMC(31)
  • ハリケーン(19)
  • イスカル(16)
  • ジーエルサイエンス(14)
  • ビーエム機器(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • エスコ(8)
  • NTB(8)
  • BODIS (ボディス)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • サンコーテクノ(7)
  • CKD(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf04」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル 4MF×4MF SK11

    ニップル 4MF×4MF

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップルソケット4MF×4F SK11

    ニップルソケット4MF×4F

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/2×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)15×15適合流体空気
  • ホースニップH127×4MF SK11

    ホースニップH127×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ニップル 3MF×4MF SK11

    ニップル 3MF×4MF

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップル 4M×4MF SK11

    ニップル 4M×4MF

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ホースジョイH127×4MF SK11

    ホースジョイH127×4MF

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップルH14×4MF SK11

    ホースニップルH14×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョインH14×4MF SK11

    ホースジョインH14×4MF

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
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
"mf04" SK11 【通販モノタロウ】