カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- サンドビック(65)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- ハリケーン(19)
- イスカル(16)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- NTB(8)
- BODIS (ボディス)(8)
- サンコーテクノ(7)
- CKD(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- コガネイ(6)
- 千代田通商(6)
- ALCANhands(6)
- brembo(6)
- エレコム(5)
- ParkerTAIYO(5)
- Canon(5)
- ブランドをもっと見る
「mf04」の検索結果
特価

ニップル 4MF×4MF
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/2×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)15×15適合流体空気
ホースニップH127×4MF
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ニップル 3MF×4MF
SK11¥579税込¥6371個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 4M×4MF
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ホースジョイH127×4MF
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップルH14×4MF
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョインH14×4MF
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ニップル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気