26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
用途汎用ソケット 仕様R1/4 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR サイズ49.2X23 質量(g)68 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
759 税込835
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)55×23 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
用途汎用ソケット 仕様Rc1/4 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR サイズ50.7X23 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
759 税込835
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)57.2×23 質量(g)90 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436786(SK11・DSLソケットLN50・S-OL50CL130) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)52.2×23 質量(g)77 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437004(SK11・DSLソケット4M・S-OL24M051) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)53.2×23 接続口径R1/2 質量(g)84 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径G1/4めねじ 質量(g)75 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)50.7×23 接続口径Rc1/4 質量(g)78 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
729 税込802
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458245(SK11・DSLソケットN50・S-OL50C080) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)52.2×23 質量(g)77 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)55×23 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)65.2×23 質量(g)70 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)62.2×23 質量(g)65 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)57.2×23 質量(g)63 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)67.2×23 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436724(SK11・DSLソケットL3M・S-OL23ML070) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)50.2×23 接続口径R3/8 質量(g)73 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436748(SK11・DSLソケットL1F・S-OL21FL090) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径Rc1/8 質量(g)72 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437028(SK11・DSLソケット4F・S-OL24F071) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)51.7×26 接続口径Rc1/2 質量(g)101 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436731(SK11・DSLソケットL4M・S-OL24ML080) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)53.2×23 接続口径R1/2 質量(g)84 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458238(SK11・DSLソケット3F・S-OL23F070) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)51.2×23 接続口径Rc3/8 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
729 税込802
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437011(SK11・DSLソケット1F・S-OL21F059) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径Rc1/8 質量(g)72 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
729 税込802
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436700(SK11・DSLソケットL1M・S-OL21ML050) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)47.2×23 接続口径R1/8 質量(g)63 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径G1/4めねじ 質量(g)75 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)51.7×26 接続口径Rc1/2 質量(g)101 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436762(SK11・DSLソケットL3F・S-OL23FL110) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)51.2×23 接続口径Rc3/8 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)57.2×23 質量(g)90 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷