カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 作業工具(3)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(443)
  • エスコ(189)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(168)
  • 第一計器(99)
  • 十川ゴム(73)
  • 岩崎電気(72)
  • CKD(63)
  • TRUSCO(59)
  • サンドビック(51)
  • 右下精器製造(50)
  • 島田電機(48)
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • アソー(44)
  • 近畿製作所(39)
  • 旭計器工業(31)
  • 長野計器(28)
  • ツツミ工業(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-1」の検索結果

104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(4件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
    用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型色グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。LL型です。
    用途農機具のメンテナンス用。形状LL型色グリップ:緑材質(軸)SNCMV
  • 回転プラグ PF1/4F SK11

    回転プラグ PF1/4F

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPF1/4めねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 細工ヤスリセット 細目 SK11

    細工ヤスリセット 細目

    SK11
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(3本)
    当日出荷
    より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長215mmの細目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
    用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。寸法(mm)平型:約215×13×6、丸型:約215×8×8、半丸型:約215×14×7質量(g)平型:56、丸型:38.5、半丸型:60
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • エアーチャックガン デュアル SK11

    エアーチャックガン デュアル

    SK11(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)490取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • エアダスター ロングノズル SK11

    エアダスター ロングノズル

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)410取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじパイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • エアダスター ライト流調付 SK11

    エアダスター ライト流調付

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • 簡易エアフィルタ SK11

    簡易エアフィルタ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)仕様2MF最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
  • ダスターノズル 強力 SK11

    ダスターノズル 強力

    SK11(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気スパナサイズ(mm)14
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • エアダスター 3倍増風ノズル SK11

    エアダスター 3倍増風ノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
  • ストレートノズル 伸縮 SK11

    ストレートノズル 伸縮

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷
    SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • エアダスター ノーマルノズル SK11

    エアダスター ノーマルノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
  • アルミフレキシブルノズル SK11

    アルミフレキシブルノズル

    SK11
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ・樹脂取付ねじサイズG1/8
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • ホースジョイント SK11

    ホースジョイント

    SK11
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアダスター ライトLN付 SK11

    エアダスター ライトLN付

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • 直角ダスターノズル SK11

    直角ダスターノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
    用途エアーダスター用ノズル。全長(mm)500材質(本体)真ちゅう最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • ホースジョイント SK11

    ホースジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • ダスターノズル 流量調整 SK11

    ダスターノズル 流量調整

    SK11
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)ノズル口径(Φmm)3適合流体空気
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • Y型ニップル SK11

    Y型ニップル

    SK11
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
    用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • エアダスター ライト流調N付 SK11

    エアダスター ライト流調N付

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)1~300取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • エアーチャック SK11

    エアーチャック

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
    用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。材質ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7取付口PF1/4オネジアダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
  • 超軽アルミカーブノズル SK11

    超軽アルミカーブノズル

    SK11
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ合金+真鍮適合流体空気取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ハイカプラ 20SFF SK11

    ハイカプラ 20SFF

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズG(PF)1/4
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5