カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • 未来工業(113)
  • エスコ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • ネグロス電工(9)
  • フジトク(6)
  • 第一測範(4)
  • TRUSCO(4)
  • 岩崎電気(3)
  • TDT(田野井)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • インサートクリップ(3)
  • NewHikari(2)
  • SKC(2)
  • 群協製作所(2)
  • イシハシ精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管 14」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョインH14×4MF SK11ホースジョインH14×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョインH14×4FF SK11ホースジョインH14×4FFSK11
799税込879
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースニップルH14×4MF SK11ホースニップルH14×4MFSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
Y型ニップル SK11Y型ニップルSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気