カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(134)
  • 三木プーリ(5,830)
  • エスコ(401)
  • CKD(204)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • 井筒製作所(172)
  • SMC(170)
  • 潤工社(163)
  • アソー(146)
  • フエニックス・コンタクト(93)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • ニッタ(77)
  • 第一計器(76)
  • ジーエルサイエンス(74)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-01」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(13件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2
  • H10型ステープル SK11

    H10型ステープル

    SK11(29件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
  • H4型ステープル SK11

    H4型ステープル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)4
  • I型ネイル SK11

    I型ネイル

    SK11(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1箱(1500本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
    用途タッカー用ネイル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄表面処理亜鉛メッキステープル足長さ(mm)15
  • T型ネイル SK11

    T型ネイル

    SK11(4件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
    用途タッカー用ネイル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄表面処理亜鉛メッキ
  • ステープル&ネイルセット SK11

    ステープル&ネイルセット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    お得なステープル・ネイルセットです。電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。収納プラケース入りです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種主な電動タッカーSET-901(4977292491419)・PT-1(4977292170307)材質ステープル:鉄寸法(mm)(SH10-08)足幅10・足長8・素材幅1.2、(SH10-13)足幅10・足長13・素材幅1.2、(NT-14)足長14、(NI-15)足長15、(SH4-13)足幅4・足長13・素材幅1.2
  • ワンハンドグリースガン SK11

    ワンハンドグリースガン

    SK11(13件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • L12型ステープル SK11

    L12型ステープル

    SK11(18件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。材質鉄厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)12
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • ハンドグリースガン SK11

    ハンドグリースガン

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 簡易エアフィルタ SK11

    簡易エアフィルタ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)仕様2MF最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • グリース用ニードルノズル SK11

    グリース用ニードルノズル

    SK11(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
    用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
  • グリース用ストレートノズル SK11

    グリース用ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
    用途グリースガン用ノズル。材質鉄接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
  • パワフルハンドタッカー SK11

    パワフルハンドタッカー

    SK11(15件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
    用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
  • グリスニップル SK11

    グリスニップル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(3個)
    当日出荷
    機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
    用途取替用グリスニップル。材質鉄表面処理三価クロメート白色
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • W管継手 エルボユニオン SK11

    W管継手 エルボユニオン

    SK11
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
  • W管継手 ストレートユニオン SK11

    W管継手 ストレートユニオン

    SK11
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • グリース用ストレートノズル SK11

    グリース用ストレートノズル

    SK11
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
    用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ドレンコック SK11

    ドレンコック

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
    用途ドレンの除去。材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • リングジョイント SK11

    リングジョイント

    SK11
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • ハンドグリースガン SK11

    ハンドグリースガン

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約246容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)540油槽径(Φmm)38.2最大吐出圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スイングスイベルプラグ SK11

    スイングスイベルプラグ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
    用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • デジタル圧力計 SK11

    デジタル圧力計

    SK11
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
    用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
  • エアインパクトレンチ SK11

    エアインパクトレンチ

    SK11
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
    用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気